Roger Pradier - Luminaire mobile La Hutte N°3 Bleu 111 - 166003111


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - autre
indice de protection (IP) - IP65
puissance de lampe acceptée - 23...23 W
source lumineuse fournie - Non
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660190558
Réf. Sonepar
00153004290
Réf. Fournisseur
166003111
Réf. Commerciale
Roger Pradier
source lumineuse:
autre
indice de protection (IP):
IP65
puissance de lampe acceptée:
23...23 W
source lumineuse fournie:
Non
classe de protection:
II
couleur de la lumière:
bleu
hauteur/profondeur:
1145 mm