Roger Pradier - Luminaire mobile La Hutte N°3 prise type J Bleu 111 - 166003111-CH


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - autre
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse fournie - Non
classe de protection - II
hauteur/profondeur - 1145 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660205528
Réf. Sonepar
00153020552
Réf. Fournisseur
166003111-CH
Marque
Roger Pradier
source lumineuse:
autre
indice de protection (IP):
IP65
source lumineuse fournie:
Non
classe de protection:
II
hauteur/profondeur:
1145 mm
Lampadaire LA HUTTE avec prise Suisse type J, en aluminium, E27, IP65 classe 2, diffuseur verre clair soufflé, câble 5m. Teinte Bleu 111. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium