Roger Pradier - Luminaire mobile Lampiok 1 N°1 clair Blanc pur 101 - 131001101

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • puissance du système - 52 W

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660176484

Réf. Sonepar

00153003907

Réf. Fournisseur

131001101

Réf. Commerciale

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

puissance du système:

52 W

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

source lumineuse:

autre

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

indice de protection (IP):

IP65

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

52...52 W

hauteur/profondeur:

340 mm

Baladeuse LAMPIOK 1 en aluminium, E27, IP65, classe 2, diffuseur verre clair. Cage : teinte RAL 9010 Blanc pur 101. Coupelle teinte RAL 7021 Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium