Roger Pradier - Luminaire mobile Lampiok 1 N°1 clair Gris noir 107
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 52 W
indice de protection (IP) - IP65
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - gris
source lumineuse - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663660169943
Réf. Sonepar
00153016994
Réf. Fournisseur
131001107
Réf. Commerciale
Roger Pradier
puissance du système
52 W
indice de protection (IP)
IP65
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
gris
source lumineuse
autre
source lumineuse fournie
Non
douille
E27
matériau de la verrine
verre transparent
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
classe de protection
II
hauteur/profondeur
340 mm
Baladeuse LAMPIOK 1 en aluminium, E27, IP65, classe 2, diffuseur verre clair. Produit entièrement en teinte RAL 7021 Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium