Roger Pradier - Plafonnier Belcour N°2 clair Noir foncé 000 - 106003000

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

  • adapté à un montage au plafond - Oui

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660024808

Réf. Sonepar

00153495060

Réf. Fournisseur

106003000

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

adapté à un montage au plafond:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

verre transparent

classe de protection:

I

hauteur/profondeur:

398 mm

Panneau LED:

Non

Plafonnier BELCOUR, en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseur verre clair. Réflecteur blanc. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium