Roger Pradier - Plafonnier Belcour N°2 clair Bleu Azur mat 134 - 106003134

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
adapté à un montage au plafond - Oui
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660241724
Réf. Sonepar
00153024172
Réf. Fournisseur
106003134
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
adapté à un montage au plafond:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
bleu
matériau de la verrine:
verre transparent
finition du paralume:
mat
classe de protection:
I
hauteur/profondeur:
398 mm
nombre de pôles:
2
Panneau LED:
Non













