Roger Pradier - Roger Pradier - Applique Brick² N°2 PMMA noir Gris anthracite 006 - 108005006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
hauteur/profondeur - 500 mm
couleur du boîtier/corps - anthracite
matériau du boîtier/corps - aluminium
type de luminaire - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660224086
Réf. Sonepar
00153022408
Réf. Fournisseur
108005006
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
hauteur/profondeur:
500 mm
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de luminaire:
autre
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
matériau de la verrine:
autre
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
0...23 W
Quelques mots du fabricant :
Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France











