Roger Pradier - Suspension Boléro N°1 Vert fougère 109 - 152001109

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du boîtier/corps - vert

  • douille - E27

  • source lumineuse - autre

  • variation 1-10V - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660176279

Réf. Sonepar

00153017627

Réf. Fournisseur

152001109

Réf. Commerciale

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

couleur du boîtier/corps:

vert

douille:

E27

source lumineuse:

autre

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

indice de protection (IP):

IP23

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

105...105 W

hauteur/profondeur:

544 mm

Suspension chaîne BOLERO en aluminium, E27, IP23, classe 1, diffuseur verre clair prismatique. Teinte RAL 6025 Vert fougère 109. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium