Roger Pradier - Suspension Boréal N°1 fume Patiné doré 009 - 111002009


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
couleur du boîtier/corps - or
douille - E27
matériau du boîtier/corps - aluminium
matériau de la verrine - plastique transparent
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660036344
Réf. Sonepar
00153173012
Réf. Fournisseur
111002009
Réf. Commerciale
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
couleur du boîtier/corps:
or
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique transparent
source lumineuse:
autre
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
60...60 W
hauteur/profondeur:
558 mm