Roger Pradier - Suspension Lampiok 1 N°2 clair Cuivre patiné vernis 080 - 131003080


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
adapté à un montage au plafond - Oui
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660164740
Réf. Sonepar
00153003924
Réf. Fournisseur
131003080
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
adapté à un montage au plafond:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
cuivre
matériau de la verrine:
verre transparent
Degré de protection (NEMA):
2
classe de protection:
II
valeur de papillotement Pst LM:
80
hauteur/profondeur:
592 mm
nombre de pôles:
2
Panneau LED:
Non