Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Roger Pradier - Suspension Lampiok 1 N°2 clair Cuivre patiné vernis 080 - 131004080

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 592 mm

  • douille - E27

  • source lumineuse - autre

  • couleur de la verrine - cuivre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663660171076

Réf. Sonepar

00153003933

Réf. Fournisseur

131004080

Réf. Commerciale

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

592 mm

douille:

E27

source lumineuse:

autre

couleur de la verrine:

cuivre

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

52...52 W

Suspension rigide LAMPIOK 1, E27, IP65, classe 2, diffuseur verre dépoli. Matière cage : cuivre patiné vernis 080. Matière tige : aluminium. Teinte RAL 7021 Gris noir 107