Roger Pradier - Suspension Louvre N°1 E27 Gris soie 105 - 133001105

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • douille - E27

  • source lumineuse - autre

  • variation 1-10V - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660277211

Réf. Sonepar

00153027721

Réf. Fournisseur

133001105

Réf. Commerciale

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

couleur du boîtier/corps:

gris

douille:

E27

source lumineuse:

autre

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

105...105 W

hauteur/profondeur:

819 mm

Suspension chaîne LOUVRE en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseur verre clair soufflé. Teinte RAL 7044 Gris soie 105, couronne dorée. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium