Roger Pradier - Suspension Montana N°1 clair Dôme blanc- Rouille 046 - 139001046

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

  • source lumineuse - autre

  • variation 1-10V - Non

  • variation DALI - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660080880

Réf. Sonepar

00153008088

Réf. Fournisseur

139001046

Réf. Commerciale

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

source lumineuse:

autre

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

105...105 W

hauteur/profondeur:

545 mm

Suspension chaîne MONTANA en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseur verre clair. Chaîne Teinte Rouille 046, dôme blanc. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium