Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Roger Pradier - Suspension Montana N°1 clair Dôme cuivre brut- Patine vert de gris 008 - 139017008

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • source lumineuse - autre

  • variation 1-10V - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660308748

Réf. Sonepar

00153030874

Réf. Fournisseur

139017008

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

aluminium

source lumineuse:

autre

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

I

hauteur/profondeur:

545 mm

Suspension chaîne MONTANA, E27, IP44, classe 1, diffuseur verre clair. Chaîne en aluminium Finition Patine vert de gris 008 + dôme en cuivre brut