Roger Pradier - Suspension Montana N°1 opale Dôme blanc- Gris ardoise 059 - 139003059


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
couleur du boîtier/corps - gris
douille - E27
matériau du boîtier/corps - aluminium
matériau de la verrine - verre opalin
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660081184
Réf. Sonepar
00153000731
Réf. Fournisseur
139003059
Réf. Commerciale
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
couleur du boîtier/corps:
gris
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre opalin
source lumineuse:
autre
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
105...105 W
hauteur/profondeur:
545 mm