Roger Pradier - Suspension Montana N°1 opale Dôme blanc- Rouille 046 - 139003046


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
source lumineuse - autre
variation 1-10V - Non
variation DALI - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660081160
Réf. Sonepar
00153004967
Réf. Fournisseur
139003046
Réf. Commerciale
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
source lumineuse:
autre
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
105...105 W
hauteur/profondeur:
545 mm