Roger Pradier - Suspension Montana N°1 opale Dôme cuivre vernis- Bleu acier 065 - 139004065

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du boîtier/corps - bleu

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • matériau de la verrine - verre opalin

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660161756

Réf. Sonepar

00153003156

Réf. Fournisseur

139004065

Réf. Commerciale

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

couleur du boîtier/corps:

bleu

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre opalin

source lumineuse:

autre

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

I

hauteur/profondeur:

545 mm

Suspension chaîne MONTANA, E27, IP44, classe 1, diffuseur verre dépoli. Chaîne en aluminium Teinte RAL 5011 Bleu acier 065, dôme en cuivre vernis