Roger Pradier - Suspension Montana N°1 opale Dôme cuivre vernis- Rouille 046 - 139004046

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
source lumineuse - autre
variation 1-10V - Non
variation DALI - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660276382
Réf. Sonepar
00153027638
Réf. Fournisseur
139004046
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
source lumineuse:
autre
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
I
hauteur/profondeur:
545 mm
Suspension chaîne MONTANA, E27, IP44, classe 1, diffuseur verre dépoli. Chaîne en aluminium Teinte Rouille 046, dôme en cuivre vernis





