Roger Pradier - Suspension Place des Vosges 1 évolution N°1 Noir foncé 000 - 150001000

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • matériau de la verrine - plastique transparent

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Place des Vosges 1 Evolution

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3663660111355

Réf. Sonepar

00153000855

Réf. Fournisseur

150001000

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique transparent

source lumineuse:

autre

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

60...60 W

hauteur/profondeur:

728 mm

Suspension chaîne PLACE DES VOSGES EVOLUTION en aluminium, E27, IP65, classe 1, bloc diffuseur méthacrylate clair. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium