Roger Pradier - Suspension Place des Vosges 1 Tradition N°1 Grès 054 - 151002054

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du boîtier/corps - beige

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • matériau de la verrine - verre opalin

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Place des Vosges 1 Tradition

Voir tous les produits de cette série

EAN

3663660195997

Réf. Sonepar

00153001583

Réf. Fournisseur

151002054

Réf. Commerciale

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

couleur du boîtier/corps:

beige

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre opalin

source lumineuse:

autre

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

105...105 W

hauteur/profondeur:

664 mm

Suspension chaîne PLACE DES VOSGES TRADITION en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre opale. Teinte Grès 054. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium