Roger Pradier - Suspension Place des Vosges 1 Tradition N°1 Gris ardoise 059 - 151001059

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • matériau de la verrine - verre transparent

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Place des Vosges 1 Tradition

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3663660116572

Réf. Sonepar

00153001110

Réf. Fournisseur

151001059

Réf. Commerciale

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

couleur du boîtier/corps:

gris

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

source lumineuse:

autre

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

105...105 W

hauteur/profondeur:

664 mm

Suspension chaîne PLACE DES VOSGES TRADITION en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Teinte Gris ardoise 059. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium