Roger Pradier - Suspension Place des Vosges 1 Tradition N°1 Laiton vernis teinté 070 - 151002070

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du boîtier/corps - laiton

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • matériau de la verrine - verre opalin

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Place des Vosges 1 Tradition

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3663660196031

Réf. Sonepar

00153019603

Réf. Fournisseur

151002070

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

couleur du boîtier/corps:

laiton

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre opalin

source lumineuse:

autre

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

105...105 W

hauteur/profondeur:

664 mm

Suspension chaîne PLACE DES VOSGES TRADITION, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre opale. Matière lanterne : laiton vernis teinté 070. Matière chaîne : aluminium, teinte RAL 9005 noir foncé 000