Roger Pradier - Tétra N°4 asymétrique, détection Rouge signalisation 056
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
hauteur/profondeur - 1100 mm
type de luminaire - borne lumineuse
source lumineuse fournie - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663660250061
Réf. Sonepar
00153004945
Réf. Fournisseur
162129056
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
hauteur/profondeur
1100 mm
type de luminaire
borne lumineuse
source lumineuse fournie
Oui
avec détecteur de mouvement
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
douille
sans
classe de protection
I
répartition lumineuse
asymétrique
Pilier TETRA en aluminium, h=1100mm, LED 12W asymétrique 2700°K intégrée, avec dérection, IP65, IK10, classe 1, diffuseur polycarbonate clair. Teinte RAL 3020 Rouge signalisation 056. Garantie 25 ans anticorrosion