Roger Pradier - Tétra N°4 detection led 12w 2700°k Gris anthracite 006
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
puissance du système - 12 W
source lumineuse fournie - Oui
classe de protection - I
douille - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663660249768
Réf. Sonepar
00153004909
Réf. Fournisseur
162229006
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP65
puissance du système
12 W
source lumineuse fournie
Oui
classe de protection
I
douille
sans
couleur du boîtier/corps
anthracite
avec détecteur de mouvement
Oui
hauteur/profondeur
1100 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
type de luminaire
borne lumineuse
matériau de la verrine
plastique transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
Pilier TETRA S détection en aluminium, h=1100mm, LED 12W 2700°K intégrée, IP65, IK10, classe 1, diffuseur polycarbonate clair. Teinte Gris anthracite 006. Garantie 25 ans anticorrosion