Roger Pradier - Tétra N°4 E27 detection E27 Gris anthracite 006
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
matériau du boîtier/corps - aluminium
hauteur/profondeur - 1100 mm
couleur du boîtier/corps - anthracite
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663660224956
Réf. Sonepar
00153022495
Réf. Fournisseur
162027006
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
matériau du boîtier/corps
aluminium
hauteur/profondeur
1100 mm
couleur du boîtier/corps
anthracite
type de luminaire
borne lumineuse
source lumineuse fournie
Non
avec détecteur de mouvement
Oui
source lumineuse
autre
douille
E27
matériau de la verrine
plastique transparent
classe de protection
I
Borne TETRA détection en aluminium, hauteur 1100mm, E27, IP65, IK10, classe 1, diffuseur polycarbonate clair, paralume inox. Teinte Gris anthracite 006. Garantie 25 ans anticorrosion sur aluminium