Roger Pradier - Trophy N°3 Blanc 001

ROGER PRADIER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • classe de protection - I

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • adapté à un montage en applique - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3663660135917

Réf. Sonepar

00153311049

Réf. Fournisseur

161003001

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP)

IP44

indice de protection contre les chocs (IK)

IK09

classe de protection

I

couleur du boîtier/corps

blanc

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

source lumineuse

autre

source lumineuse fournie

Non

douille

E27

matériau du boîtier/corps

aluminium

matériau de la verrine

plastique opalin

finition du paralume

blanc

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

avec détecteur de mouvement

Non

hauteur/profondeur

360 mm

nombre de pôles

3

Panneau LED

Non

Applique - plafonnier TROPHY en aluminium, hauteur 360mm, E27, IP44, IK10, classe 1, diffuseur polycarbonate opale. Positionnement possible angle intérieur. Teinte Blanc 001. Garantie 25 ans anticorrosion sur aluminium