Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

S&P - Aérateur, 95 m3/h, hygrostat réglable par impulsion sur façade, tempo réglable

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage mural/par tube

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

  • volume refoulé - 92 m³/h

  • largeur nominale - 158 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8413893224163

Réf. Sonepar

00039322287

Réf. Fournisseur

400007

Réf. Commerciale

S&P

mode de pose

montage mural/par tube

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur

blanc

volume refoulé

92 m³/h

largeur nominale

158 mm

fréquence du secteur

50 Hz

tension assignée (Ue)

230 V

indice de protection (IP)

IP45

composition

avec temporisateur ajustable

modèle

axial

direction

désaération

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Aérateur ultra-silencieux extra-plat. Débit 95 m3/h, hygrostat réglable par impulsion sur façade, tempo réglable de 1 à 30 mn, moteur 230V, 8 W, 26,5 dB(A), IP45, classe II, raccordement D 100 mm, installation mur ou plafond, garantie 7 ans