Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

S&P - Aérateur de vitre ou mur, 600 m3/h, 28W, grille intérieure, volets extérieurs

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume d'air non chargé - 543 m³/h

  • pression 2 - 0 Pa

  • puissance absorbée - 0.029 W

  • température maximale de l'air - 45 °C

  • commande - circuit d’éclairage

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8413893128881

Réf. Sonepar

00039312888

Réf. Fournisseur

450287

Réf. Commerciale

S&P

volume d'air non chargé

543 m³/h

pression 2

0 Pa

puissance absorbée

0.029 W

température maximale de l'air

45 °C

commande

circuit d’éclairage

matériau du boîtier/corps

plastique

volume d'air avec pression 2

543.921 m³/h

volume d'air avec pression 3

118.33 m³/h

pression 3

50 Pa

tension de raccordement

230 V

avec protection thermique

Non

raccordement électrique

borne de raccordement

indice de protection (IP)

IPX4

adapté à une commande électronique

Oui

adapté à une régulation par transfo

Non

adapté à la régulation de fréquence

Non

minuterie

sans

hygrostat

sans

obturateur à lamelles

automatique

avec soupape de non-retour

Non

Aérateur de vitre ou mur, 600 m3/h, 28W, 45 dB(A), grille de protection intérieure, volets extérieurs de fermeture au soufflage