Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

S&P - Bouche hygroréglable temporisée cuisine électrique (230V) 15-45/135 D125 mm

S&P - Bouche hygroréglable temporisée cuisine électrique (230V) 15-45/135 D125 mm

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • forme - rond

  • collerette de montage - joint annulaire de caoutchouc

  • vanne d'obturation d'alimentation - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3411458540111

Réf. Sonepar

00039854011

Réf. Fournisseur

854011

Réf. Commerciale

S&P

couleur

blanc

matériau

plastique

forme

rond

collerette de montage

joint annulaire de caoutchouc

vanne d'obturation d'alimentation

Non

bouchon d'évacuation

Oui

avec réglage du volume

Oui

haute induction

Non

avec filtre

Non

modèle d'air sortant limité

Non

Bouche alizé hygro à modulation de débit de 15 à 45 m3/h suivant l'hygrométrie et débit de pointe cuisine 135 m3/h temporisé 1/2 heure. Commande électrique (230 volts), manchette placo D125mm à joint.