S&P - Bouche hygroréglable SdB avec WC élec (à piles) détect présence 15-45/40 D125 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
matériau - plastique
forme - rond
collerette de montage - joint annulaire de caoutchouc
vanne d'obturation d'alimentation - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411458540210
Réf. Sonepar
00039854021
Réf. Fournisseur
854021
Réf. Commerciale
S&P
couleur
blanc
matériau
plastique
forme
rond
collerette de montage
joint annulaire de caoutchouc
vanne d'obturation d'alimentation
Non
bouchon d'évacuation
Oui
avec réglage du volume
Oui
haute induction
Non
avec filtre
Non
modèle d'air sortant limité
Non
Bouche alizé hygro pour salle de bains avec WC, modulation de débit de 15 à 45 m3/h suivant l'hygrométrie, débit de pointe 40 m3/h temporisé 1/2 heure. Détection de présence (2 piles LR6 non fournies), manchette placo D125 mm à joint.