Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

S&P - Cadre de scellement pour montage des TOURELLES CTH/V 630/710 sur souche maçonnée

S&P - Cadre de scellement pour montage des TOURELLES CTH/V 630/710 sur souche maçonnée

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • convient pour ventilateur de toit - Oui

  • convient pour ventilateur sur mur - Non

  • convient pour ventilateur de conduit - Non

  • type d’accessoires mécaniques - étrier de montage

  • type d’accessoires électriques - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8413893057716

Réf. Sonepar

00039305771

Réf. Fournisseur

963631

Réf. Commerciale

S&P

convient pour ventilateur de toit

Oui

convient pour ventilateur sur mur

Non

convient pour ventilateur de conduit

Non

type d’accessoires mécaniques

étrier de montage

type d’accessoires électriques

autre

convient pour caisson de ventilation

Non

convient pour ventilateur de circulation

Non

convient pour ventilateur centrifuge

Non

convient pour ventilateur mural

Non

convient pour ventilateur domestique

Non

convient pour appareil de récupération de chaleur

Non

Cadre de scellement pour montage des TOURELLES CTH/V 630/710 sur souche maçonnée, fourni avec joint d'étanchéité et visserie