S&P - Caisson 400°C/2h, 7960 m3/h, 6P tri 230/400V, avec plénum d'aspiration
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - traité à l'acier
volume d'air non chargé - 7956 m³/h
puissance absorbée - 0.742 kW
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IP55
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411452132664
Réf. Sonepar
00039213266
Réf. Fournisseur
213266
Réf. Commerciale
S&P
matériau du boîtier/corps
traité à l'acier
volume d'air non chargé
7956 m³/h
puissance absorbée
0.742 kW
raccordement électrique
borne de raccordement
indice de protection (IP)
IP55
volume d'air avec pression 2
6597.81 m³/h
volume d'air avec pression 3
2427 m³/h
pression 2
150 Pa
pression 3
350 Pa
tension de raccordement
400 V
avec protection thermique
Non
moteur à courant continu
Non
entraînement indirect
Non
moteur 2 vitesses
Non
adapté à une commande électronique
Non
adapté à la régulation de fréquence
Oui
convient pour réglage basse tension
Non
adapté à une régulation par transfo
Non
hauteur
1021 mm
largeur
1178 mm
longueur
1178 mm
raccordement
extrémité du conduit
Caisson de ventilation 400°C/2h, 7960 m3/h, 6 pôles, triphasé 230/400V, avec plénum d'aspiration