S&P - Caisson 400°C/2h, 8300 m3/h, 6P tri 230/400V, sans plénum d'aspiration
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - traité à l'acier
volume d'air non chargé - 8295 m³/h
puissance absorbée - 0.749 kW
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IP55
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411452132671
Réf. Sonepar
00039213267
Réf. Fournisseur
213267
Réf. Commerciale
S&P
matériau du boîtier/corps
traité à l'acier
volume d'air non chargé
8295 m³/h
puissance absorbée
0.749 kW
raccordement électrique
borne de raccordement
indice de protection (IP)
IP55
volume d'air avec pression 2
7012.05 m³/h
volume d'air avec pression 3
2784.58 m³/h
pression 2
150 Pa
pression 3
350 Pa
tension de raccordement
400 V
avec protection thermique
Non
moteur à courant continu
Non
entraînement indirect
Non
moteur 2 vitesses
Non
adapté à une commande électronique
Non
adapté à la régulation de fréquence
Oui
convient pour réglage basse tension
Non
adapté à une régulation par transfo
Non
hauteur
1021 mm
largeur
954 mm
longueur
954 mm
raccordement
extrémité du conduit
Caisson de ventilation 400°C/2h, 8300 m3/h, 6 pôles, triphasé 230/400V, sans plénum d'aspiration