S&P - Caisson C4 Ecowatt, 600 m3/h, refoul. vertical modulable, iso 25 mm, mono 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - traité à l'acier
volume d'air non chargé - 650 m³/h
puissance absorbée - 0.099 kW
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IP44
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411452376143
Réf. Sonepar
00039237614
Réf. Fournisseur
237614
Réf. Commerciale
S&P
matériau du boîtier/corps
traité à l'acier
volume d'air non chargé
650 m³/h
puissance absorbée
0.099 kW
raccordement électrique
borne de raccordement
indice de protection (IP)
IP44
volume d'air avec pression 2
546.737 m³/h
volume d'air avec pression 3
267.263 m³/h
pression 2
150 Pa
pression 3
350 Pa
tension de raccordement
230 V
avec protection thermique
Oui
moteur à courant continu
Oui
entraînement indirect
Non
température maximale de l'air
40 °C
moteur 2 vitesses
Non
adapté à une commande électronique
Oui
adapté à la régulation de fréquence
Non
convient pour réglage basse tension
Oui
adapté à une régulation par transfo
Non
hauteur
347 mm
largeur
609 mm
longueur
533 mm
diamètre de conduit aspiration
200 mm
diamètre de conduit soufflage
200 mm
raccordement
extrémité du conduit
Caisson de ventilation 400°C 1/2h (C4), très basse consommation, 600 m3/h, refoulement vertical modulable, isolé 25 mm, monophasé 230V