Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

S&P - Caisson C4 Ecowatt régulé, 600 m3/h, refoul. vert modulable, iso 25mm, mono 230V

S&P - Caisson C4 Ecowatt régulé, 600 m3/h, refoul. vert modulable, iso 25mm, mono 230V

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - traité à l'acier

  • volume d'air non chargé - 650 m³/h

  • puissance absorbée - 0.099 kW

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IP44

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3411452377584

Réf. Sonepar

00039237758

Réf. Fournisseur

237758

Réf. Commerciale

S&P

matériau du boîtier/corps

traité à l'acier

volume d'air non chargé

650 m³/h

puissance absorbée

0.099 kW

raccordement électrique

borne de raccordement

indice de protection (IP)

IP44

volume d'air avec pression 2

546.737 m³/h

volume d'air avec pression 3

267.263 m³/h

pression 2

150 Pa

pression 3

350 Pa

tension de raccordement

230 V

avec protection thermique

Oui

moteur à courant continu

Oui

entraînement indirect

Non

température maximale de l'air

40 °C

moteur 2 vitesses

Non

adapté à une commande électronique

Oui

adapté à la régulation de fréquence

Non

convient pour réglage basse tension

Oui

adapté à une régulation par transfo

Non

hauteur

347 mm

largeur

609 mm

longueur

533 mm

diamètre de conduit aspiration

200 mm

diamètre de conduit soufflage

200 mm

raccordement

extrémité du conduit

Caisson de ventilation 400°C 1/2h (C4), très basse consommation à pression régulée, 600 m3/h, refoulement vertical modulable, isolé 25 mm, monophasé 230V