S&P - Capot pare-pluie avec grille moteur verticale pour caissons ILHB/T 800
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
convient pour ventilateur de toit - Non
convient pour ventilateur sur mur - Non
convient pour ventilateur de conduit - Non
type d’accessoires mécaniques - grille de protection
type d’accessoires électriques - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411459428654
Réf. Sonepar
00039942865
Réf. Fournisseur
942865
Réf. Commerciale
S&P
convient pour ventilateur de toit
Non
convient pour ventilateur sur mur
Non
convient pour ventilateur de conduit
Non
type d’accessoires mécaniques
grille de protection
type d’accessoires électriques
autre
convient pour caisson de ventilation
Non
convient pour ventilateur de circulation
Non
convient pour ventilateur centrifuge
Oui
convient pour ventilateur mural
Non
convient pour ventilateur domestique
Non
convient pour appareil de récupération de chaleur
Non
Capot pare-pluie avec grille moteur verticale pour caissons ILHB/T 800