Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

S&P - Centrale double-flux Très Haut Rendement 93% horiz droite 3300 m3/h avec PRO REG

S&P - Centrale double-flux Très Haut Rendement 93% horiz droite 3300 m3/h avec PRO REG

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage appareil - montage à l’intérieur

  • tension de raccordement - 3 * 400 V AC +N

  • puissance absorbée - 1.053 kW

  • matériau du boîtier/corps - acier revêtu

  • volume d'air max. à 50 Pa - 3321.3 m³/h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8413893948861

Réf. Sonepar

00039240952

Réf. Fournisseur

240952

Réf. Commerciale

S&P

montage appareil

montage à l’intérieur

tension de raccordement

3 * 400 V AC +N

puissance absorbée

1.053 kW

matériau du boîtier/corps

acier revêtu

volume d'air max. à 50 Pa

3321.3 m³/h

volume d'air max. à 100 Pa

3243.3 m³/h

volume d'air max. à 150 Pa

3163.3 m³/h

volume d'air max. à 200 Pa

3080.3 m³/h

volume d'air max. à 250 Pa

2993.76 m³/h

volume d'air max. à 300 Pa

2899.76 m³/h

volume d'air max. à 400 Pa

2699.76 m³/h

volume d'air max. à 500 Pa

2493.22 m³/h

volume d'air max. à 600 Pa

2248.69 m³/h

type de ventilateur

direct

type de moteur

EC (commutation électronique)

récupération de la chaleur au-dessus de

appareil à contre-courant croisé

type de batterie de refroidissement

sans

type chauffage de batterie

sans

système de changement

Non

avec by-pass

Oui

filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015

ISO ePM1

filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015

70 %

filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015

ISO ePM10

efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015

50 %

avec sortie de condensat

Oui

mode hors-gel

Oui

avec contrôle de pression constant

Oui

avec surveillance du débit volumétrique

Oui

raccordement électrique

borne de raccordement

avec protection thermique

Oui

rendement thermique

97.4 %

adapté à une commande électronique

Oui

convient pour réglage basse tension

Oui

avec régulation de la vitesse de rotation/de la fréquence

Non

adapté à une régulation par transfo

Non

diamètre nom. de conduit raccordement intérieur

400 mm

diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur

400 mm

raccordement

à bride

longueur

2300 mm

largeur

2300 mm

hauteur

650 mm

avec tôle de toit

Non

avec cadre de support

Non

Centrale double-flux Très Haut Rendement 93%, 3300 m3/h, by-pass 100%, moteur monophasé Ecowatt, contrôle PRO REG intégré, configuration horizontale droite, double peau 25 mm, brides raccord D 400 mm, panneaux interchangeables