S&P - Centrale double-flux Très Haut Rendement 93% horiz droite 6000 m3/h avec PRO REG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
montage appareil - montage à l’intérieur
tension de raccordement - 3 * 400 V AC +N
puissance absorbée - 1.999 kW
largeur nom. de conduit raccordement à l’intérieur - 600 mm
hauteur nom. de conduit raccordement à l’intérieur - 700 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893012784
Réf. Sonepar
00039301278
Réf. Fournisseur
241220
Réf. Commerciale
S&P
montage appareil
montage à l’intérieur
tension de raccordement
3 * 400 V AC +N
puissance absorbée
1.999 kW
largeur nom. de conduit raccordement à l’intérieur
600 mm
hauteur nom. de conduit raccordement à l’intérieur
700 mm
matériau du boîtier/corps
acier revêtu
volume d'air max. à 50 Pa
6421.07 m³/h
volume d'air max. à 100 Pa
6267.07 m³/h
volume d'air max. à 150 Pa
6111.07 m³/h
volume d'air max. à 200 Pa
5952.07 m³/h
volume d'air max. à 250 Pa
5788.69 m³/h
volume d'air max. à 300 Pa
5618.69 m³/h
volume d'air max. à 400 Pa
5265.69 m³/h
volume d'air max. à 500 Pa
4898.31 m³/h
volume d'air max. à 600 Pa
4505.31 m³/h
type de ventilateur
direct
type de moteur
EC (commutation électronique)
récupération de la chaleur au-dessus de
appareil à contre-courant croisé
type de batterie de refroidissement
sans
type chauffage de batterie
sans
système de changement
Non
avec by-pass
Oui
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015
ISO ePM1
filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015
70 %
filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
ISO ePM10
efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
50 %
avec sortie de condensat
Oui
mode hors-gel
Oui
avec contrôle de pression constant
Oui
avec surveillance du débit volumétrique
Oui
raccordement électrique
borne de raccordement
avec protection thermique
Oui
rendement thermique
93.5 %
adapté à une commande électronique
Oui
convient pour réglage basse tension
Oui
avec régulation de la vitesse de rotation/de la fréquence
Non
adapté à une régulation par transfo
Non
largeur nom. de conduit raccordement à l’extérieur
600 mm
hauteur nom. de conduit raccordement à l’extérieur
700 mm
raccordement
à bride
longueur
2250 mm
largeur
2250 mm
hauteur
1580 mm
avec tôle de toit
Non
avec cadre de support
Non
Centrale double-flux Très Haut Rendement 93%, 6000 m3/h, by-pass 100%, moteur triphasée Ecowatt, contrôle PRO REG intégré, configuration horizontale droite, double peau 47 mm, raccordement rectangulaire 600x700