S&P - DF rotatif 10000m3/h. Rejet H accès droite. Régul CORRIGO+Pare-pluie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
montage appareil - montage à l’extérieur
tension de raccordement - 3 * 400 V AC +N
matériau du boîtier/corps - acier revêtu
type de ventilateur - direct
type de moteur - EC (commutation électronique)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411452441346
Réf. Sonepar
00039244134
Réf. Fournisseur
244134
Réf. Commerciale
S&P
montage appareil
montage à l’extérieur
tension de raccordement
3 * 400 V AC +N
matériau du boîtier/corps
acier revêtu
type de ventilateur
direct
type de moteur
EC (commutation électronique)
récupération de la chaleur au-dessus de
roue thermique
type de batterie de refroidissement
sans
type chauffage de batterie
sans
système de changement
Non
avec by-pass
Oui
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015
ISO ePM1
filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015
55 %
filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
ISO ePM10
efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
75 %
avec sortie de condensat
Non
mode hors-gel
Non
avec contrôle de pression constant
Oui
avec surveillance du débit volumétrique
Oui
raccordement électrique
borne de raccordement
avec protection thermique
Oui
adapté à une commande électronique
Oui
convient pour réglage basse tension
Oui
avec régulation de la vitesse de rotation/de la fréquence
Non
adapté à une régulation par transfo
Non
raccordement
à bride
longueur
2672 mm
largeur
1920 mm
hauteur
2026 mm
avec cadre de support
Oui
Centrale double-flux rotatif 10 000m3/h. Equipée toit pare-pluie pour montage extérieur. Rejet en ligne avec accès à droite. Isolation double peau 50mm. Régulateur CORRIGO compatible Modbus et Bacnet. Moteur ECM basse consommation