Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

S&P - DF rotatif 2500m3/h. Rejet H accès gauche. Régul CORRIGO+Pare-pluie

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage appareil - montage à l’extérieur

  • tension de raccordement - 3 * 400 V AC +N

  • matériau du boîtier/corps - acier revêtu

  • avec by-pass - Oui

  • raccordement électrique - borne de raccordement

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3411452441414

Réf. Sonepar

00039244141

Réf. Fournisseur

244141

Réf. Commerciale

S&P

montage appareil

montage à l’extérieur

tension de raccordement

3 * 400 V AC +N

matériau du boîtier/corps

acier revêtu

avec by-pass

Oui

raccordement électrique

borne de raccordement

avec protection thermique

Oui

adapté à une commande électronique

Non

convient pour réglage basse tension

Oui

adapté à une régulation par transfo

Non

diamètre nom. de conduit raccordement intérieur

400 mm

diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur

400 mm

raccordement

à bride

longueur

1818 mm

hauteur

1236 mm

Centrale double-flux rotatif 2 500m3/h. Equipée toit pare-pluie pour montage extérieur. Rejet en ligne avec accès à gauche. Isolation double peau 50mm. Régulateur CORRIGO compatible Modbus et Bacnet. Moteur ECM basse consommation