S&P - DF rotatif 700m3/h. Rejet V accès à droite. Régul CORRIGO+Batterie Eau Chaude - 244162

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
montage appareil - montage à l’intérieur
tension de raccordement - 1 x 230 V CA
matériau du boîtier/corps - acier revêtu
avec by-pass - Oui
raccordement électrique - borne de raccordement
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411452441629
Réf. Sonepar
00039244162
Réf. Fournisseur
244162
Marque
S&P
montage appareil:
montage à l’intérieur
tension de raccordement:
1 x 230 V CA
matériau du boîtier/corps:
acier revêtu
avec by-pass:
Oui
raccordement électrique:
borne de raccordement
avec protection thermique:
Oui
adapté à une commande électronique:
Non
convient pour réglage basse tension:
Oui
adapté à une régulation par transfo:
Non
diamètre nom. de conduit raccordement intérieur:
250 mm
diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur:
250 mm
raccordement:
à bride
longueur:
1285 mm
hauteur:
1185 mm









