S&P - Extracteur hélicoïde tubulaire haute température 150°C, 4 pôles,D450 mm, 0,55 Kw

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - traité à l'acier

  • tension de raccordement - 400 V

  • indice de protection (IP) - IP55

  • température maximale de l'air - 120 °C

  • moteur 2 vitesses - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8413893360533

Réf. Sonepar

00039310883

Réf. Fournisseur

103143

Réf. Commerciale

S&P

matériau du boîtier/corps

traité à l'acier

tension de raccordement

400 V

indice de protection (IP)

IP55

température maximale de l'air

120 °C

moteur 2 vitesses

Non

volume d'air non chargé

7398 m³/h

volume d'air avec pression 2

6849.56 m³/h

volume d'air avec pression 3

5900.15 m³/h

pression 2

50 Pa

pression 3

125 Pa

puissance absorbée

0.781 kW

avec protection thermique

Non

moteur à courant continu

Non

entraînement indirect

Oui

raccordement électrique

borne de raccordement

adapté à une commande électronique

Non

adapté à la régulation de fréquence

Oui

convient pour réglage basse tension

Non

adapté à une régulation par transfo

Non

avec inversion de polarité

Non

longueur

442 mm

diamètre de boîtier

537 mm

diamètre du canal

500 mm

raccordement

à bride

Extracteur hélicoïde tubulaire à moteur hors flux d'air haute température 150°C, D 450 mm, 0,55 Kw