Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

S&P - Extracteur tubulaire, monophasé, D 250 mm avec pied pour installation sur paroi

S&P - Extracteur tubulaire, monophasé, D 250 mm avec pied pour installation sur paroi

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - traité à l'acier

  • tension de raccordement - 230 V

  • indice de protection (IP) - IP44

  • température maximale de l'air - 40 °C

  • moteur 2 vitesses - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8413893086983

Réf. Sonepar

00039308698

Réf. Fournisseur

104648

Réf. Commerciale

S&P

matériau du boîtier/corps

traité à l'acier

tension de raccordement

230 V

indice de protection (IP)

IP44

température maximale de l'air

40 °C

moteur 2 vitesses

Oui

volume d'air non chargé

950 m³/h

volume d'air avec pression 2

729 m³/h

volume d'air avec pression 3

59 m³/h

pression 2

25 Pa

pression 3

75 Pa

avec protection thermique

Oui

moteur à courant continu

Oui

entraînement indirect

Oui

raccordement électrique

borne de raccordement

adapté à une commande électronique

Oui

adapté à la régulation de fréquence

Oui

convient pour réglage basse tension

Oui

adapté à une régulation par transfo

Oui

avec inversion de polarité

Oui

longueur

300 mm

diamètre de boîtier

260.4 mm

diamètre du canal

260.4 mm

raccordement

extrémité du conduit

Extracteur hélicoïde tubulaire 4 pôles monophasé diamètre 250 mm avec pied pour installation sur paroi