Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

S&P - Filtre métallique G4 de rechange pour centrale double-flux CADB HE 40

S&P - Filtre métallique G4 de rechange pour centrale double-flux CADB HE 40

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • convient pour ventilateur de toit - Non

  • convient pour ventilateur sur mur - Non

  • convient pour ventilateur de conduit - Non

  • type d’accessoires mécaniques - filtre

  • type d’accessoires électriques - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8413893907189

Réf. Sonepar

00039973518

Réf. Fournisseur

973518

Réf. Commerciale

S&P

convient pour ventilateur de toit

Non

convient pour ventilateur sur mur

Non

convient pour ventilateur de conduit

Non

type d’accessoires mécaniques

filtre

type d’accessoires électriques

autre

convient pour caisson de ventilation

Non

convient pour ventilateur de circulation

Non

convient pour ventilateur centrifuge

Non

convient pour ventilateur mural

Non

convient pour ventilateur domestique

Non

convient pour appareil de récupération de chaleur

Oui

Filtre métallique G4 de rechange pour centrale double-flux à très haut rendement CADB HE 40. Dimensions 980X590X48 mm