Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

S&P - Grille de protection à monter à l'aspiration des CMT 180

S&P - Grille de protection à monter à l'aspiration des CMT 180

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • convient pour ventilateur de toit - Non

  • convient pour ventilateur sur mur - Non

  • convient pour ventilateur de conduit - Oui

  • type d’accessoires mécaniques - grille de protection

  • type d’accessoires électriques - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8413893058096

Réf. Sonepar

00039305809

Réf. Fournisseur

974032

Réf. Commerciale

S&P

convient pour ventilateur de toit

Non

convient pour ventilateur sur mur

Non

convient pour ventilateur de conduit

Oui

type d’accessoires mécaniques

grille de protection

type d’accessoires électriques

autre

convient pour caisson de ventilation

Non

convient pour ventilateur de circulation

Non

convient pour ventilateur centrifuge

Non

convient pour ventilateur mural

Non

convient pour ventilateur domestique

Non

convient pour appareil de récupération de chaleur

Non

Grille de protection à monter à l'aspiration des CMT 180