S&P - HCBT/4-1000/H-X 400V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 53666 m³/h
pression 2 - 275 Pa
puissance absorbée - 8.519 W
température maximale de l'air - 40 °C
commande - circuit d’éclairage
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893115980
Réf. Sonepar
00039311598
Réf. Fournisseur
060003
Réf. Commerciale
S&P
volume d'air non chargé
53666 m³/h
pression 2
275 Pa
puissance absorbée
8.519 W
température maximale de l'air
40 °C
commande
circuit d’éclairage
matériau du boîtier/corps
traité à l'acier
volume d'air avec pression 2
40822 m³/h
volume d'air avec pression 3
18042.7 m³/h
pression 3
600 Pa
tension de raccordement
690 V
avec protection thermique
Non
raccordement électrique
borne de raccordement
indice de protection (IP)
IP55
adapté à une commande électronique
Non
adapté à une régulation par transfo
Non
adapté à la régulation de fréquence
Oui
minuterie
sans
hygrostat
sans
obturateur à lamelles
sans
avec soupape de non-retour
Non
hauteur
1250 mm
largeur
1250 mm
profondeur
512 mm
couleur
noir
HCBT/4-1000/H-X 400V