S&P - HCFT/6-355/H 230/400V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 2256 m³/h
pression 2 - 0 Pa
puissance absorbée - 0.083 W
température maximale de l'air - 70 °C
commande - circuit d’éclairage
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893051707
Réf. Sonepar
00039305170
Réf. Fournisseur
019896
Réf. Commerciale
S&P
volume d'air non chargé
2256 m³/h
pression 2
0 Pa
puissance absorbée
0.083 W
température maximale de l'air
70 °C
commande
circuit d’éclairage
matériau du boîtier/corps
traité à l'acier
volume d'air avec pression 2
2255.86 m³/h
volume d'air avec pression 3
1695.42 m³/h
pression 3
25 Pa
tension de raccordement
400 V
avec protection thermique
Oui
raccordement électrique
borne de raccordement
indice de protection (IP)
IP65
adapté à une commande électronique
Oui
adapté à une régulation par transfo
Oui
adapté à la régulation de fréquence
Non
minuterie
sans
hygrostat
sans
obturateur à lamelles
sans
avec soupape de non-retour
Non
hauteur
450 mm
largeur
450 mm
profondeur
129 mm
diamètre de l’hélice
355 mm
couleur
noir
Hélicoïde mural pales plastique 4 pôles diamètre 355 mm triphasé 230/400V