fin de vie

S&P - HTB 150 N

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • volume d'air non chargé - 12600 m³/h

  • indice de protection (IP) - IP44

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8413893144775

Réf. Sonepar

00039314477

Réf. Fournisseur

655628

Réf. Commerciale

S&P

couleur

blanc

volume d'air non chargé

12600 m³/h

indice de protection (IP)

IP44

Ventilateur de plafond avec régulateur 3 vitesses fourni. 3 Pales blanches, longueur 1500 mm. Débit 10000-7900-5420 m3-h