S&P - Kit VMC Hygro Eco Haute Pression (Longs réseaux) pour logement jusqu'à 6 sanit.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
type de moteur - EC (commutation électronique)
signal de commande - 0-10 V
raccordement - extrémité pointue
raccordement électrique - borne de raccordement
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411456075110
Réf. Sonepar
00039607511
Réf. Fournisseur
607511
Réf. Commerciale
S&P
matériau du boîtier/corps
plastique
type de moteur
EC (commutation électronique)
signal de commande
0-10 V
raccordement
extrémité pointue
raccordement électrique
borne de raccordement
classe d’efficience énergétique
B
type de réglage de vitesse
continu
avec télécommande sans fil
Non
commande à distance possible
Non
Avec commande filaire
Non
Convient pour un fonctionnement filaire
Non
convient pour ventilation en fonction de la demande
Non
avec capteur d'humidité interne (HR)
Non
avec capteur d'humidité externe (HR)
Non
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
Non
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
Non
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)
Non
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
Non
avec capteur de pression
Non
convient capteur de pression (supplémentaire)
Non
avec contrôleur de zone
Non
convient au contrôleur de zone
Non
gestion via application
Non
avec détecteur de mouvement
Non
adapté pour un détecteur de mouvement
Non
nombre de raccords d’aspiration
7
raccordement au dos
Non
Pour tous chantiers, installation ultra-rapide, simple & durable avec ses systèmes OCTEO®POWERTWIST, OCTEO®POWERFIX & OCTEO®POWERCONNECT. Kit VMC Hygro Haute pression type B très basse conso à partir de 7,3 WThC.
Les Atouts de la gamme:
OCTEO POWERTWIST :
- 360° de possibilités
- Adaptable et compact
OCTEO POWERCONNECT :
- Plug&Play
- Etanchéité et connectivité jamais égalées
OCTEO POWERFIX :
- Raccordements simplifiés et ultra résistants
Quelques mots du fabricant :
Inspiré par la Nature, conçu pour votre confort.