Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

S&P - Pieds supports (2 unités) pour ventilateur TCBB/TCBT 315

S&P - Pieds supports (2 unités) pour ventilateur TCBB/TCBT 315

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • convient pour ventilateur de toit - Non

  • convient pour ventilateur sur mur - Non

  • convient pour ventilateur de conduit - Oui

  • type d’accessoires mécaniques - étrier de montage

  • type d’accessoires électriques - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8413893007674

Réf. Sonepar

00039300767

Réf. Fournisseur

950383

Réf. Commerciale

S&P

convient pour ventilateur de toit

Non

convient pour ventilateur sur mur

Non

convient pour ventilateur de conduit

Oui

type d’accessoires mécaniques

étrier de montage

type d’accessoires électriques

autre

convient pour caisson de ventilation

Non

convient pour ventilateur de circulation

Non

convient pour ventilateur centrifuge

Non

convient pour ventilateur mural

Non

convient pour ventilateur domestique

Non

convient pour appareil de récupération de chaleur

Non

Pieds supports (2 unités) pour ventilateur TCBB/TCBT 315